00115291-ARTICOLO VQD1121U-5M-M5-Q

Elettrovalvola a 3/4/5 vie Ad azionamento diretto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQD1121U-5M-M5-Q
Rubix:999221025039111
Produttore:VQD1121U-5M-M5-Q
EAN:3618036549126
00115291-ARTICOLO VQD1121U-5M-M5-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00115291-ARTICOLO VQD1121U-5M-M5-Q


La serie VQD1000 di valvole ad otturatore ad azionamento diretto 4/2 e 4/3 offre un'elevata capacità di flusso in un corpo compatto e leggero. Sono possibili applicazioni in vuoto (fino a -100 kPa). Nessuno dei componenti delle valvole VQD1000 a contatto con i fluidi contiene rame. La serie VQD offre tempi di risposta straordinariamente stabili e rapidi.
VQD1000, valvola a 4 vie a fungo diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte4
Paese d'origineJP
€ 53,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione