Riferimenti
SMC:VXD232AGA
Rubix:999221025048917
Produttore:VXD232AGA
EAN:3618036513165

Documenti
Dettagli del prodotto : 01005519-ARTICOLO VXD232AGA
La nostra nuova elettrovalvola a 2 vie autocontrollata, la VXD, è più piccola del 7% rispetto ai vecchi modelli classici, ma offre comunque grandi vantaggi. La nuova VXD non solo è più compatta, ma consuma anche meno energia. Ideale per applicazioni che coinvolgono aria, acqua, olio, acqua calda e olio, dal lavaggio dei carriponte ai circuiti dell'olio nelle industrie di trasformazione, la VXD è disponibile in un'ampia gamma di materiali del corpo (alluminio, resina, ottone e acciaio inox). Le caratteristiche opzionali includono la resistenza a bassi livelli di ozono e allo sgrassaggio. Il nuovo modello ad aria con corpo in resina e raccordi istantanei semplifica il collegamento. Tra le altre caratteristiche, uno smorzatore elastico per ridurre la rumorosità di funzionamento della valvola e una maggiore durata grazie al suo design speciale. Inoltre, offre un miglior tempo di chiusura, soprattutto con fluidi viscosi come l'olio.
VXD, unità singola, elettrovalvola a 2 vie a membrana pilotata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x114x50 mm |
|---|---|
| Peso | 462 g |
| Tipologia | 2 porte; solenoide |
| Numero di porte | 2 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione