M.EV. 3/2 NC 10MM CONN. IN LINEA 24 N3713

ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:N3713
Rubix:999180300027824
M.EV. 3/2 NC 10MM CONN. IN LINEA 24 N3713

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte3

Documenti

Dettagli del prodotto : M.EV. 3/2 NC 10MM CONN. IN LINEA 24 N3713


MINIELETTROVALVOLA Serie:300 Dimensione:10 mm Numero Vie/Numero Posizioni:3/2 Tensione:24V DC Connessioni:CONNETTORE IN LINEA CON LED

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte3
15,13 IVA esclusa
/ Unità
18,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione