543699-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L

Valvola standard con innesto centrale VSVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L
Rubix:160000000599830
Produttore:543699
EAN:4052568182458
543699-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola nominale vsva a innesto
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543699-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L


Valvole standard ISO 15407-1 con otturatore centrale

Punti di forza

  • Conforme alla norma ISO 5599-1
  • Collegamento elettrico con spina centrale
  • Robusto alloggiamento in metallo
  • Assemblaggio collettore con dimensioni miste possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso465,9 g
Tipologiavalvola nominale vsva a innesto
Numero di porte5
Portata volumetrica1800 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 135,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione