00080535-ELEMENTO MANIFOLD VQC2000 TUBO 6 VVQC1000-1A-D-C6

Blocco del collettore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VVQC1000-1A-D-C6
Rubix:999200728023270
Produttore:VVQC1000-1A-D-C6
EAN:3618036528411
00080535-ELEMENTO MANIFOLD VQC2000 TUBO 6 VVQC1000-1A-D-C6

Riepilogo info tecniche

Tipologiagruppo blocco collettore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00080535-ELEMENTO MANIFOLD VQC2000 TUBO 6 VVQC1000-1A-D-C6


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che semplificano il cablaggio e le operazioni di manutenzione, mentre le custodie protettive di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multi-pin per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi manifold offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del manifold. La serie VQC ha tempi di risposta eccezionali e una lunga durata.

Punti di forza

Elettrovalvola a -5 porte
Montaggio su base
Tenuta in metallo o gomma
Fluido: aria, gas inerte

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagruppo blocco collettore
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio7 bar
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Codice doganale84819000
18,63 IVA esclusa
/ Unità
22,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione