Riferimenti
Camozzi:338-990
Rubix:170000000467125
Produttore:338-990


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola azionata manualmente |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30-3338-2990 338-990
Le valvole 3/2 delle Serie 3 e 4 sono normalmente chiuse quando la porta 1 è l'ingresso e possono anche essere normalmente aperte quando la porta 3 è l'ingresso. Le valvole 5/2 delle Serie 3 e 4 possono essere alimentate tramite le porte 3 e 5 con due pressioni diverse, se un cilindro deve essere azionato usando una pressione di mandata diversa dalla pressione di ritorno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola azionata manualmente |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 700 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione