01510109-ARTICOLO VP544-5DZ1-03F-M-X585
Valvola di rilascio della pressione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:VP544-5DZ1-03F-M-X585
Rubix:999221025052320
Produttore:01510109

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smc vp544-5dz1-03f-m-x585 valvola solenoide a 3 vie (valvola di rilascio della pressione residua) |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : 01510109-ARTICOLO VP544-5DZ1-03F-M-X585
Valvola di rilascio della pressione
Punti di forza
•Valvola a 3 vie, tipo poppet pilotato
Disponibile con circuito di risparmio energetico per ridurre il consumo energetico
Tipi di filettatura: Rc, G, NPT, NPTF
Disponibile con circuito di risparmio energetico per ridurre il consumo energetico
Tipi di filettatura: Rc, G, NPT, NPTF
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | smc vp544-5dz1-03f-m-x585 valvola solenoide a 3 vie (valvola di rilascio della pressione residua) |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 3637 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | 0,25–1,0 mpa |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 623,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 760,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione