00111300-ARTICOLO SV2200-5W2U

Elettrovalvola serie 5/2 e 5/3 SV1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SV2200-5W2U
Rubix:999221025038926
Produttore:SV2200-5W2U
00111300-ARTICOLO SV2200-5W2U

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00111300-ARTICOLO SV2200-5W2U


La serie SV utilizza un multiconnettore invece dei cavi di derivazione convenzionali per il cablaggio interno del collettore. Collegando ciascun blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono notevolmente semplificate. I collettori a base per cassette offrono la massima flessibilità. Le sezioni del collettore possono essere aggiunte utilizzando un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche collettori con base a barra di accoppiamento convenzionale. L'uso di connettori a 34 pin consente fino a 16 stazioni con doppi solenoidi.
SV1000-4000, valvola monostabile, tipo sottopiastra, protezione IP67

Informazioni tecniche


Attributi
Peso99 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 110,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione