00040894-ARTICOLO SV1100-5FUD

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SV1100-5FUD
Rubix:999221025033853
Produttore:SV1100-5FUD
EAN:3618036203233
00040894-ARTICOLO SV1100-5FUD

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00040894-ARTICOLO SV1100-5FUD


La serie SV impiega un connettore multiplo al posto dei fili conduttori convenzionali per il cablaggio interno del collettore. Collegando ogni blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono molto semplificate. I manifold con base a cassetta offrono il massimo della flessibilità. Le sezioni del manifold possono essere aggiunte con un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche manifold convenzionali con base a tirante. L'uso di connettori a 34 pin consente di avere fino a 16 stazioni con doppi solenoidi.
SV1000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Portata volumetrica280 l/min
Paese d'origineJP
€ 62,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione