6430 ELETTROVALVOLA 3/2 VIE 00357633
TYP 6430 elettrovalvola 3/2 vie; pistone servocomandato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:357633
Rubix:999220411018522
Produttore:357633
Dettagli del prodotto : 6430 ELETTROVALVOLA 3/2 VIE 00357633
La valvola 6430 è un elettrovalvola a pistone 3/2 servoazionata. Se la valvola non è alimentata con aria di ausilio di pilotaggio, per il funzionamento è richiesto un minimo differenziale di pressione. Varianti: - Per fluidi neutri e gas nel campo di pressione 1-16 bar nelle funzioni NC e NO. - Per vuoto tecnico fino a 3 bar nelle funzioni NC e NO. - Con aria di pilotaggio per vuoto fino a 8 bar nelle funzioni NC e NO. Tutte le varianti sono disponibili in versione impulso, per garantire il relativo stato di commutazione anche in caso di interruzione dell'alimentazione. Per la messa in servizio o per la funzione manuale il 6430 è dotato di un azionamento manuale (eccezione: versione impulso). Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica integrata ?Kick and Drop? (KD) in tecnologia a doppia bobina. Come valvola pilota viene impiegata una valvola a bilanciere 3/2, senza manutenzione e separata dal fluido, tipo 0331. In combinazione con un connettore secondo DIN EN 175301 ? 803 Form A le valvole raggiungono il grado di protezione IP65.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola 3/2 vie |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 855,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1043,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

