EV. 1/4 5/2 SOL.-SOL. CON MB57 (TECNOPOLIMERO) T4245200B57

ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:T424.52.00.B57
Rubix:999180300032150
Produttore:T424.52.00.B57
EV. 1/4  5/2 SOL.-SOL. CON MB57 (TECNOPOLIMERO) T4245200B57

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : EV. 1/4 5/2 SOL.-SOL. CON MB57 (TECNOPOLIMERO) T4245200B57


ELETTROVALVOLA Serie:400 Filetto:1/4" Numero Vie/Numero Posizioni:5/2 Azionamento:SOLENOIDE - SOLENOIDE Tensione:110V 50-60HZ

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte5
54,26 IVA esclusa
/ Unità
66,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione