00033881-MICROVALVOLE MECCANICHE 3/2 VI VM1000-4N-00
Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VM1000-4N-00
Rubix:999200918011677
Produttore:VM1000-4N-00
EAN:3618036580839

Documenti
Dettagli del prodotto : 00033881-MICROVALVOLE MECCANICHE 3/2 VI VM1000-4N-00
La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 1,0 Hp.
VM1000, microvalvola meccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x21x11 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Tipologia | distributore 3/2 |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 49,03 l/min |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione