Riferimenti
Pneumax:MB4
Rubix:999180300027253
Produttore:MB4

Documenti
Dettagli del prodotto : AVVOLGIMENTO 12V DC MB4
AVV. 22MM 12DC Tensione:12V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina solenoide |
|---|---|
| Tensione | 12 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 50 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
