AVVOLGIMENTO 231/5 24V 50-60N MB56
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:MB56
Rubix:170000000719994
Produttore:MB56

Documenti
Dettagli del prodotto : AVVOLGIMENTO 231/5 24V 50-60N MB56
AVV. 22MM 24/50-60 ALTERNATA Tensione:24V 50-60HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina solenoide |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 53 l/min |
| Campo di pressione | 0-10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
