00894797-ART. 56-EVS7-6-FG-S-3CV

Elettrodistributore 5/2 e 5/3 ISO dimensione 1 serie VS7-6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:56-EVS7-6-FG-S-3CV
Rubix:999240813001716
00894797-ART. 56-EVS7-6-FG-S-3CV
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00894797-ART. 56-EVS7-6-FG-S-3CV


Le dimensioni della serie SMC VS7 sono conformi alle dimensioni dell'interfaccia ISO 1 e 2. La guarnizione metallo-metallo consente di utilizzare l'erogatore con aria secca non lubrificata, offrendo comunque una lunga durata. Il VS7 è disponibile in 2 o 3 posizioni, mono o bistabile. Le teste sono disponibili con un'ampia gamma di funzioni e connessioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso459 g
Tipologiavalvola a solenoide
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione