00045247-ARTICOLO SY3140-5FUE-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SY3140-5FUE-Q
Rubix:999221025034382
Produttore:SY3140-5FUE-Q
EAN:3618036191554
00045247-ARTICOLO SY3140-5FUE-Q
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00045247-ARTICOLO SY3140-5FUE-Q


La serie SY offre maggiori progressi nelle prestazioni delle valvole per fornire una soluzione economica alle sue esigenze. La serie offre una portata elevata e un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile con montaggio in linea o sottobase e le elettrovalvole possono essere utilizzate singolarmente o su una striscia.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, Ad innesto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Portata volumetrica276 l/min
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,40 IVA esclusa
/ Unità
83,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione