VALV. DIREZIONALE DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1 W/O COIL 0820024991
Guarnizione di superficie 5910
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0820024991
Rubix:999180700013063
Produttore:0820024991


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | iso 5599-1, serie is12, dimensione 1 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : VALV. DIREZIONALE DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1 W/O COIL 0820024991
Loctite SI 5910 per flange flessibili, superfici lavorate o flange fuse, metallo o plastica, campi di applicazione: Coppa dell'olio, coperchio delle valvole, collettore di aspirazione, coperchio della distribuzione, coperchio del cambio, coperchio del differenziale ecc., Colore: Nero, Temperatura di applicazione: da -60 C a +200 C, Distanza massima: 1 mm, Tempo di formazione della pelle: 40 min. Distanza: 1 mm, Tempo di formazione della pelle: 40 min, Tempo di polimerizzazione in 24 ore: 2,75 mm, Resistenza: Bassa, Sistema di polimerizzazione: Umidità (silicone), Formati dei contenitori: Cartuccia da 50 ml e 300 ml, Tubo da 80 ml, Barattolo da 200 ml
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 314 g |
|---|---|
| Tipologia | iso 5599-1, serie is12, dimensione 1 |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 1060 l/min |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione