1491845-ELETTROVALVOLA VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8

VZWD Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8
Rubix:160000000609449
Produttore:1491845
EAN:4052568106430
1491845-ELETTROVALVOLA VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelettrovalvola vzwd
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1491845-ELETTROVALVOLA VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8


Elettrovalvola VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Costruzione=Valvola a otturatore ad azionamento diretto, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Fissaggio=Montaggio in linea

Punti di forza

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x87x65 mm
Peso443,8 g
Tipologiaelettrovalvola vzwd
Numero di porte2
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,78 IVA esclusa
/ Unità
97,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione