2/2 PILOT OPERATED VALVES - THREADED FEMALE - 1'' - DN25- BRASS - NBR - WITHOUT MANUAL OVERRIDE WITH E238D005-039

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:E238D005-039
Rubix:999200520045855
Produttore:E238D005-039
EAN:3661475002295
2/2 PILOT OPERATED VALVES - THREADED FEMALE - 1'' - DN25- BRASS - NBR - WITHOUT MANUAL OVERRIDE WITH E238D005-039

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2/2 PILOT OPERATED VALVES - THREADED FEMALE - 1'' - DN25- BRASS - NBR - WITHOUT MANUAL OVERRIDE WITH E238D005-039


Punti di forza

Differenziale di pressione minima di esercizio ∆P 0. 3/0. 5 bar
Valvole a due vie per il controllo automatico di acqua, aria e gas inerti e altri gas/liquidi compatibili con i materiali di tenuta utilizzati
Intercambiabilità delle teste magnetiche, AC e DC
Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive CE pertinenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Portata volumetrica165 l/min
174,38 IVA esclusa
/ Unità
212,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione