543843-BLOCCO DI COLLEGAMENTO CPE18-PRS-3/8-6

Elettrovalvola CPE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE18-PRS-3/8-6
Rubix:160000000599875
Produttore:543843
EAN:4052568091729
543843-BLOCCO DI COLLEGAMENTO CPE18-PRS-3/8-6

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsettiera per cpe
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543843-BLOCCO DI COLLEGAMENTO CPE18-PRS-3/8-6


Valvola base CPE18-P1-5/3E-1/4 Montaggio molto compatto, con interfaccia CNOMO. Funzione valvola=5/3, in scarico, Tipo di azionamento=Mediante interfaccia di prepilotaggio a norma ISO 15218, Larghezza=18 mm, Portata nominale normale=1200 l/min, Pressione d'esercizio=2,5 - 10 bar

Punti di forza

  • Valvola singola universale
  • Elevata portata rispetto alle sue dimensioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso919 g
Tipologiamorsettiera per cpe
Numero di porte3
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
87,65 IVA esclusa
/ Unità
106,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione