535987-ELETTROVALVOLA NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
Elettrovalvola NVF3-MOH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
Rubix:160000000597948
Produttore:535987
EAN:4052568170370

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 5/2 vie o 3/2 vie, singolo solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 535987-ELETTROVALVOLA NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
Elettrovalvola NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX con schema porta NAMUR a VDI/VDE 3845, senza solenoide, senza presa. Funzione della valvola=5/2-vie o 3/2-vie, solenoide singolo, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=53 mm, Portata nominale standard=900 l/min, Pressione di esercizio=2 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 138x65x53 mm |
|---|---|
| Peso | 323 g |
| Tipologia | 5/2 vie o 3/2 vie, singolo solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 900 l/min |
| Paese d'origine | BR |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 197,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione