535906-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-EX

Elettrovalvola MFH-5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5-1/8-EX
Rubix:160000000597867
Produttore:535906
EAN:4052568169565
535906-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-EX

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger classic
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535906-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-EX


Elettrovalvola MFH-5-1/8-EX Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=500 l/min, Pressione d'esercizio=1,8 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x50x30 mm
Peso210 g
Tipologiavalvola tiger classic
Numero di porte5
Portata volumetrica500 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
184,82 IVA esclusa
/ Unità
225,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione