6211-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4

Elettrovalvola MFH-5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MFH-5-1/4
Rubix:160000000578469
Produttore:6211
EAN:4052568001131
6211-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4
Riepilogo info tecniche
Tipologia5/2 monostabile
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 6211-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4


Valvola a solenoide MFH-5-1/4 Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=30,5 mm, Dimensione della valvola=30,5 mm, Portata nominale standard=1000 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x60x35 mm
Peso266 g
Tipologia5/2 monostabile
Numero di porte5
Portata volumetrica1 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
197,66 IVA esclusa
/ Unità
241,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore