00040889-E.VALV.5/2 MONOS.24VDC SV1100-5FU
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SV1100-5FU
Rubix:999180400116484
Produttore:SV1100-5FU
EAN:3618036203288

Documenti
Dettagli del prodotto : 00040889-E.VALV.5/2 MONOS.24VDC SV1100-5FU
La serie SV impiega un connettore multiplo al posto dei fili conduttori convenzionali per il cablaggio interno del collettore. Collegando ogni blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono molto semplificate. I manifold con base a cassetta offrono il massimo della flessibilità. Le sezioni del manifold possono essere aggiunte con un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche manifold convenzionali con base a tirante. L'uso di connettori a 34 pin consente di avere fino a 16 stazioni con doppi solenoidi.
SV1000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 72 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrodistributore |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 280 l/min |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione