00040918-ARTICOLO SV1200-5FUD
Elettrovalvola serie 5/2 e 5/3 SV1000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SV1200-5FUD
Rubix:999221025033855
Produttore:SV1200-5FUD
EAN:3618036203073

Documenti
Dettagli del prodotto : 00040918-ARTICOLO SV1200-5FUD
La serie SV utilizza un multiconnettore invece dei cavi di derivazione convenzionali per il cablaggio interno del collettore. Collegando ciascun blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono notevolmente semplificate. I collettori a base per cassette offrono la massima flessibilità. Le sezioni del collettore possono essere aggiunte utilizzando un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche collettori con base a barra di accoppiamento convenzionale. L'uso di connettori a 34 pin consente fino a 16 stazioni con doppi solenoidi.
SV1000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 280 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione