00986184-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ1131N-51-C4-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SQ1131N-51-C4-Q
Rubix:999220202000571
Produttore:SQ1131N-51-C4-Q
EAN:3618036222890
00986184-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ1131N-51-C4-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00986184-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ1131N-51-C4-Q


Le elettrovalvole 5/2 e 5/3 della serie SQ sono state progettate per applicazioni che richiedono velocità e frequenza elevate, lunga durata e tempi di risposta precisi. La serie SQ offre tempi di risposta eccezionali, fino a 12 ms per il modello SQ1000, fino a 20 ms per il modello SQ2000 e una durata di 200 milioni di cicli. È disponibile un'ampia gamma di opzioni.
SQ1*3*, serie 1000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 70,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione