E - E.V.OPTYMA-S BISTABILE 5/3 CC SOL-SOL 24V DC PNP 224153313502
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2241.53.31.3502
Rubix:999180300020844

Documenti
Dettagli del prodotto : E - E.V.OPTYMA-S BISTABILE 5/3 CC SOL-SOL 24V DC PNP 224153313502
ELETTROVALVOLA OPTYMA Serie: 32-S N°Vie / N°Posizioni: 5/3 Taglia: 1/4" Funzione: SOLENOIDE - MOLLA Tensione: 24V DC PNP
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 400 l/min |
| Campo di pressione | vacuum/10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
