00022531-VALVOLA 5/2B M5 BODY PORT SYJA5120-M5

Valvole con pilota pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYJA5120-M5
Rubix:999200918011675
Produttore:00022531
EAN:3618036147230
00022531-VALVOLA 5/2B M5 BODY PORT SYJA5120-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoidi 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00022531-VALVOLA 5/2B M5 BODY PORT SYJA5120-M5


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza salvaspazio e prestazioni superiori, che aggiunge un valore reale a questa serie. Sia che venga utilizzata su una sottobase o come valvola singola, il suo profilo sottile aumenta la flessibilità del design e riduce i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un design del driver a bassa potenza (0,5 watt come standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Questo migliora le prestazioni, riduce i costi di gestione e consente il controllo diretto attraverso i relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con spie luminose e protezione del circuito contro le sovratensioni. Le valvole della Serie SYJ possono essere configurate su sottobasi, o singolarmente su sottobasi, offrendo un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare le sue esigenze ingegneristiche.
SYJA5000, Valvola a 4/5 vie ad azionamento pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Tipologiasolenoidi 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Portata volumetrica129 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
53,95 IVA esclusa
/ Unità
65,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore