AVV. 22MM NA 220/50-60 MB58/1

ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:MB58/1
Rubix:999180300027261
AVV. 22MM NA 220/50-60 MB58/1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola pneumatica 3/2 n.a.
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AVV. 22MM NA 220/50-60 MB58/1


AVV. 22MM NA 220/50-60 Serie:300 Tensione:24V DC

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvola pneumatica 3/2 n.a.
Numero di porte3
Tensione230 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica53 l/min
Materialefkm/fpm
Campo di pressione0÷10 bar
Pressione minima di esercizio0 bar
6,56 IVA esclusa
/ Unità
8,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore