Riferimenti
Pneumax:2530.03.00
Rubix:999180300022166

Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE DESTRO OPTYMA-F CHIUSO 25300300
TERMI.DESTRO OPTYMA CHIUSO Serie: 32-F
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastra terminale |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 750 l/min |
| Campo di pressione | vuoto/10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
