Riferimenti
Pneumax:1051.52.36.M2
Rubix:999180300000767

Documenti
Dettagli del prodotto : 10515236M2
ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 1 N°Vie / N°Posizioni:5/2 Tipo:MONOSTABILE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | monostabile |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 840 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | 2 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
