Riferimenti
SMC:VP544R-5DZ1-03F-M-X538
Rubix:999221025047022
Produttore:VP544R-5DZ1-03F-M-X538
Documenti
Dettagli del prodotto : 00893630-ARTICOLO VP544R-5DZ1-03F-M-X538
Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8W(DC).Possibilità di utilizzo come valvola selettrice o divisore.Possibilità di passare dallo stile normalmente chiuso allo stile normalmente aperto. Vuoto applicabile: Fino a -101,2kPa.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.
Series: VP500
Pilot Specification: R (External Pilot)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.
Series: VP500
Pilot Specification: R (External Pilot)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 465,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 567,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione