525113-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-5/2-M7

MHE2 Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MHE2-MS1H-5/2-M7
Rubix:160000000596160
Produttore:525113
EAN:4052568161163
525113-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-5/2-M7
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 525113-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-5/2-M7


Elettrovalvola MHE2-MS1H-5/2-M7 valvola singola, commutazione veloce. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale standard=90 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x20x50 mm
Peso80 g
Tipologiavalvola direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte5
Portata volumetrica90 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
135,84 IVA esclusa
/ Unità
165,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore