00074286-ARTICOLO EVR1220-F02

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVR1220-F02
Rubix:999221025036216
Produttore:EVR1220-F02
EAN:3618036115918
00074286-ARTICOLO EVR1220-F02

Riepilogo info tecniche

Tipologiaserie vr1200
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00074286-ARTICOLO EVR1220-F02


The VR1210/1200 series of circuit selector is a series of 3/2 valves with one output and two inputs and two pneumatic signals. The output is always supplied by a high-pressure inlet . The VR12**F series is a series of switches used to check the lines of the pneumatic pressure signal system. Connection is possible at any point and push-in fittings simplify connection. The timers of the VR2110 series combine an adjustable orifice and a determined flow rate, which allows them to transmit the pneumatic signal after the set time has elapsed.
EVR12, trasmettitore-valvola pilota, sistema europeo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Tipologiaserie vr1200
Numero di porte3
Portata volumetrica722,12 l/min
Paese d'origineJP
€ 27,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione