00573644-ARTICOLO VQC1200N-51

Elettrovalvola VQC1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQC1200N-51
Rubix:999221025044189
Produttore:VQC1200N-51
EAN:3618036551365
00573644-ARTICOLO VQC1200N-51

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00573644-ARTICOLO VQC1200N-51


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che offrono facilità di cablaggio e manutenzione, mentre gli involucri protettivi di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multipolo per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi del collettore offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del collettore. La serie VQC offre tempi di risposta eccezionali e lunga durata.
VQC1000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Paese d'origineJP
91,66 IVA esclusa
/ Unità
111,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione