MANUAL PILOT VALVE 3/2 NC-NO - INSTANT FITTINGS SERIES 307 PLASTIC OPERATING HEAD DIAMETER OF DRILL 88130744

Valvola pilota manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Asco:88130744
Rubix:999200928035109
Produttore:88130744
MANUAL PILOT VALVE 3/2 NC-NO - INSTANT FITTINGS SERIES 307 PLASTIC OPERATING HEAD DIAMETER OF DRILL  88130744
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola pilota manuale
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MANUAL PILOT VALVE 3/2 NC-NO - INSTANT FITTINGS SERIES 307 PLASTIC OPERATING HEAD DIAMETER OF DRILL 88130744


Valvola pilota manuale 3/2 NC-NO - Raccordi istantanei Serie 307 in plastica Diametro della testa di foratura 22. 2 . Testina di comando a spinta a filo con molla di ritorno verde

Punti di forza

-Microvalvola composta da una testa operativa, un adattatore, una sottobase intermedia e uno o due moduli pneumatici
Adattamento di pulsanti in metallo o plastica progettati per soddisfare i più elevati standard di qualità
Fissaggio sicuro e robusto del pulsante sulla microvalvola

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola pilota manuale
Numero di porte3
Portata volumetrica112 l/min
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,45 IVA esclusa
/ Unità
11,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione