00886722-ARTICOLO VX220AGA
Elettrovalvola a 2 porte a comando diretto VX2*0
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VX220AGA
Rubix:999221025046963
Produttore:VX220AGA
EAN:3618036522440

Documenti
Dettagli del prodotto : 00886722-ARTICOLO VX220AGA
Le applicazioni industriali che richiedono un'elettrovalvola a 2 porte dispongono ora di un'opzione migliorata grazie all'introduzione della nuova serie di valvole VX2. Sviluppata nell'ambito del nostro programma di miglioramento continuo dei prodotti, la nuova Serie VX2, adatta per aria, medio vuoto, acqua o olio, offre ora notevoli vantaggi in termini di prestazioni rispetto al precedente modello di elettrovalvola VX21. Con il suo moderno aspetto esterno di colore bianco urbano, la Serie VX2 è circa il 10% più piccola e il 30% più leggera rispetto alla nostra vecchia valvola Serie VX21, grazie anche alla costruzione del corpo in resina e alluminio, ma offre comunque prestazioni di portata superiori di circa il 20%. Dotata di un paracolpi in gomma per ridurre la rumorosità della valvola durante il funzionamento e di un raccordo one-touch per velocizzare l'installazione, la Serie VX2 offre una maggiore durata e una potenza apparente ridotta, fino a 20VA.
VX2*0, Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto per aria
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x101x35 mm |
|---|---|
| Peso | 370 g |
| Tipologia | elettrovalvola 2/2 |
| Numero di porte | 2 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione