• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(515)
  • Preparazione dell'aria compressa(1815)
  • Componenti pneumatici(16.246)
  • Accessori pneumatici(6308)
  • Compressori e sistemi aria compressa(277)
Vedi Pneumatica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Pneumatica
  4. Componenti pneumatici
  5. Valvole
  6. Valvola direzionale pneumatica
  7. 2540KT11

2540KT11

ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:KIT TIRANTI 11 POSTI (2 PEZZI)
Rubix:999180300022217
brand logo

Documenti

Dettagli del prodotto : 2540KT11


KIT TIRANTI 11 POSTI (2 PEZZI) Serie:32-F

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

575481-ELETTROVALVOLA VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1B2556839-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-NS-PIVALV. DIREZIONALE DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1 W/O COIL 082002499700162833-ARTICOLO SY9320-5LOU-C10F-Q1491827-ELETTROVALVOLA VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-1P4-1500674037-ARTICOLO VQC1100KN-5100162745-ARTICOLO SY7120-5YO-C10F-Q30-3453-1194 354N-194AVVOLGIMENTO 230V AC 50/60HZ - BASSO ASSORBIM. MB6801224694-ELETTROVALVOLA PILOTATA A 2 VIE VXZ245GLAVALVOLA AD AZIONAMENTO PNEUMATICO, SERIE CD07, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2XX, TIPO DI RICHIAMO CON 57105001004/2 SS 24V DC,V SIZE 2 P2M2V4ES2CV00056393-ARTICOLO EX250-IE200248633-ARTICOLO EVK3120-5DO-M5-QV.L.LATERALE 5/2 CON. BLOCCO 2 POS. 2245292
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata