Riferimenti
SMC:EX250-IE2
Rubix:999221025035434
Produttore:EX250-IE2
EAN:3618036111514

Dettagli del prodotto : 00056393-ARTICOLO EX250-IE2
Sistema di trasmissione seriale centralizzato per ingressi/uscite
Protocolli compatibili: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
Modulo 32 ingressi / 32 uscite
Unità di uscita disponibili per uso esterno (EX9)
Serie di valvole applicabili: SY, VQC, S0700, SV
Conforme alla protezione IP67.
Protocolli compatibili: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
Modulo 32 ingressi / 32 uscite
Unità di uscita disponibili per uso esterno (EX9)
Serie di valvole applicabili: SY, VQC, S0700, SV
Conforme alla protezione IP67.
•Polarity: PNP, NPN.
•2/4 inputs.
•Connector type: M8, M12.
•Enclosure: IP67.
Connector Type: 2 (M12 connector, 4 inputs)
•2/4 inputs.
•Connector type: M8, M12.
•Enclosure: IP67.
Connector Type: 2 (M12 connector, 4 inputs)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | blocco di ingresso |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Tensione | 28,8 V |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione