Riferimenti
Festo:MFH-5-1/4-S-B
Rubix:160000000579413
Produttore:15902
EAN:4052568112899

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola tiger classico |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15902-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4-S-B
Elettrovalvola MFH-5-1/4-S-B Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=1300 l/min, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Struttura=A fungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 166x60x37 mm |
|---|---|
| Peso | 296 g |
| Tipologia | valvola tiger classico |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 1300 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione