00046743-ARTICOLO SY5140-BLOZ-Q

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SY5140-BLOZ-Q
Rubix:999221025034508
Produttore:00046743
00046743-ARTICOLO SY5140-BLOZ-Q
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Documenti

Dettagli del prodotto : 00046743-ARTICOLO SY5140-BLOZ-Q


SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Mostra UNSPSC / ECL@SS
57,34 IVA esclusa
/ Unità
69,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione