12458-ELETTROVALVOLA JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
Valvola standard JMDH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
Rubix:160000000579091
Produttore:12458
EAN:4052568111977

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 12458-ELETTROVALVOLA JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
Elettrovalvola JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC Con valvola di prepilotaggio e azionatore manuale, senza connettore femmina. Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=76 mm, Portata nominale normale=6000 l/min, Pressione d'esercizio=2 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 198x151x81 mm |
|---|---|
| Peso | 2300 g |
| Tipologia | valvola standard iso 5599-1 |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | BR |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 800,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 976,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione