00096656-ARTICOLO EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q
Elettrodistributore 5/2 e 5/3 ISO misura 2 Serie VS7-8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q
Rubix:999221025038001
Produttore:EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q
EAN:3618036113723

Documenti
Dettagli del prodotto : 00096656-ARTICOLO EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q
Elettrovalvola a 5 porte conforme alla norma ISO 5599-1
Interfaccia conforme alla taglia 1 (VS7-6) e alla taglia 2 (VS7-8)
Elevata capacità di flusso (fino a 3140,8 l/min)
Lunga durata: 40 milioni di cicli (VS7-8)
Disponibilità: tenuta metallica; funzionamento ad aria; diverse varianti di funzione e di tubazione; tipo di sottopiastra non compatibile con l'innesto
A prova di polvere (solo per il funzionamento ad aria).
Interfaccia conforme alla taglia 1 (VS7-6) e alla taglia 2 (VS7-8)
Elevata capacità di flusso (fino a 3140,8 l/min)
Lunga durata: 40 milioni di cicli (VS7-8)
Disponibilità: tenuta metallica; funzionamento ad aria; diverse varianti di funzione e di tubazione; tipo di sottopiastra non compatibile con l'innesto
A prova di polvere (solo per il funzionamento ad aria).
Punti di forza
Driver CNOMO.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 980 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 9 bar |
| Portata volumetrica | 3148 l/min |
| Campo di pressione | 1,5 - 9,0 |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione