VALVOLA LEVA LATERALE CON: 1/8 V/P: 5/3 NERO 22853329/2
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2285.33.29/2
Rubix:999180300021212


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a molla a leva |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA LEVA LATERALE CON: 1/8 V/P: 5/3 NERO 22853329/2
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:5/3 Taglia:1/8" Tipologia:LEVA Colore Pulsante:NERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a molla a leva |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 540 l/min |
| Campo di pressione | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore