VALVOLA DI CHIUSURA AS3-SOV-G038-024 R412007265
Guarnizione della filettatura 570
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:R412007265
Rubix:999180700037025
Produttore:R412007265
EAN:3661475987110

Dettagli del prodotto : VALVOLA DI CHIUSURA AS3-SOV-G038-024 R412007265
Loctite 570 for metals, sigillante per filettature a bassa resistenza e a polimerizzazione molto lenta, Dimensione massima della filettatura del tubo: 3 pollici, Resistenza allo smontaggio: Bassa, Temperatura di applicazione: da -50 C a +150 C, Coppia di distacco: 5,5 Nm, Formati dei contenitori: 50ml, 250ml
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | serie as3 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 4500 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione