00096254-ARTICOLO SY513-5LOU-01F-Q

3/2 Elettrodistributore, Serie SY500

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY513-5LOU-01F-Q
Rubix:999221025037841
Produttore:SY513-5LOU-01F-Q
EAN:3618036178937
00096254-ARTICOLO SY513-5LOU-01F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096254-ARTICOLO SY513-5LOU-01F-Q


SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 [Normally closed (N.C.)]
Solenoid: Single Solenoid
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: U (With light/surge voltage suppressor (Non-polar type))
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: 01 (Body Ported 1/8)
Thread: F (G)
Option: Without bracket
Made to Order: None
CE Marked: Q (CE Compliant)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso64 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Paese d'origineJP
€ 62,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione