Riferimenti
Festo:MFH-5/3E-1/8-S-B
Rubix:160000000579813
Produttore:30994
EAN:4052568114299

Documenti
Dettagli del prodotto : 30994-ELETTROVALVOLA MFH-5/3E-1/8-S-B
Elettrovalvola MFH-5/3E-1/8-S-B Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/3, in scarico, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=1000 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 265x37x60 mm |
|---|---|
| Peso | 389 g |
| Tipologia | valvola tiger 2000 |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 1000 l/min |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 380,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 464,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione