00089247-ARTICOLO SYJ712-5DZ-01F-Q

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SYJ712-5DZ-01F-Q
Rubix:999221025036874
Produttore:SYJ712-5DZ-01F-Q
EAN:3618036149227
00089247-ARTICOLO SYJ712-5DZ-01F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola 3/2
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00089247-ARTICOLO SYJ712-5DZ-01F-Q


La valvola SYJ è un'innovativa combinazione di efficienza salvaspazio e prestazioni superiori che aggiunge un valore reale a questa gamma. Utilizzata su una sottobase o come valvola singola, il suo profilo sottile aumenta la flessibilità di progettazione e riduce gli ingombri. La valvola SYJ utilizza un driver a bassa potenza (0,5 watt di serie), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Questo migliora le prestazioni, riduce i costi di gestione e consente il controllo diretto attraverso i relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con spie luminose e protezione del circuito contro le sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su sottobasi o singolarmente su sottobasi, offrendo un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare le vostre esigenze di progettazione.
SYJ700, elettrovalvola a 3 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvola 3/2
Numero di porte3
Portata volumetrica724 l/min
€ 73,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione