Riferimenti
Pneumax:N361.2
Rubix:999180300027799
Produttore:N3612


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola 2/2 nc 10 mm, 24 v dc con cavetto 300 mm |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Dettagli del prodotto : M.EV. 10MM 2/2 NC 24V DC -CAVETTO 3 N3612
MINIELETTROVALVOLA Serie:300 Dimensione:10 mm Numero Vie/Numero Posizioni:2/2 Tensione:24V DC Connessioni:CAVETTO 300 mm BOBINA INGLOBATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola 2/2 nc 10 mm, 24 v dc con cavetto 300 mm |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Portata volumetrica | 14 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 0 - 7 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione