20-3358-4200 358-011-02

Valvola direzionale pneumatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:358-011-02
Rubix:170000000463675
Produttore:358-011-02
20-3358-4200 358-011-02

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola direzionale pneumatica 5/2 vie bistabile
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 20-3358-4200 358-011-02


Elettrovalvola pneumatica Camozzi 358-011-02 5/2 bistabile con attacchi G1/8. Portata 700 Nl/min e pressione d’esercizio 1,5÷10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvola direzionale pneumatica 5/2 vie bistabile
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica700 l/min
Materialealluminio
Campo di pressione1,5 ÷ 10 bar
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Codice doganale84812090
50,78 IVA esclusa
/ Unità
61,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione